PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl DSUB 9 GT85904 - 1661312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterlemez anyaga - műanyag
Szélesség - 23 mm
Magasság - 7 mm
Horony formája - D-Sub
Bemetszések száma - 1
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918022570
Sonepar cikkszám
GT85904
Gyártói cikkszám
1661312
Gyártói típuskód
HC-D 15-ADP/1 DSUB 9
Adapterlemez anyaga:
műanyag
Szélesség:
23 mm
Magasság:
7 mm
Horony formája:
D-Sub
Bemetszések száma:
1
Hosszúság:
57 mm
Tömítéssel:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP54
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
HB
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 16mm2 101A TS35/32-sínre csav bek