PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl érintkező 0,5-1,5 GT48386 - 1884089
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Egy érintkező max. üzemi árama - 10 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga - egyéb rézötvözet
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918163785
Sonepar cikkszám
GT48386
Gyártói cikkszám
1884089
Gyártói típuskód
CK1,6-ER-1,50ST AG
Érintkező kivitelezése:
csap
Egy érintkező max. üzemi árama:
10 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-1.5 mm2
Csupaszolási hossz:
3.5 mm
Dugaszoló érintkező átmérője:
1.6 mm