PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl érintkező hüvely 1,00 GT49668 - 1663420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Egy érintkező max. üzemi árama - 10 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.75-1 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga - egyéb rézötvözet
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918123239
Sonepar cikkszám
GT49668
Gyártói cikkszám
1663420
Gyártói típuskód
CK1,6-ED-1,00BU AG
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Egy érintkező max. üzemi árama:
10 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.75-1 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-1 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-1 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-1 mm2
Csupaszolási hossz:
8 mm
Dugaszoló érintkező átmérője:
1.6 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500