PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl ház -aljzat SN011539 - 1642742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011539
Gyártói cikkszám
1642742
Gyártói típuskód
HC-B 16-AMQ-EMV
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
48 mm
Magasság:
30.5 mm
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
EMC változat:
Igen
Korrózióálló:
Nem
Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Csatlakozó 4pólusú M12-es