Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl ház HC-A 16 és HC-D 25 betétekhez DUGASZ GT50855 - 1772421

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl  ház HC-A 16 és HC-D 25 betétekhez DUGASZ GT50855

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - egyéb

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - oldalt

  • Ívfekvés - egyéb

  • Lezárás típusa - hosszanti kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918037093

Sonepar cikkszám

GT50855

Gyártói cikkszám

1772421

Gyártói típuskód

HC-D 25-TFL-72/M1PG16S

Szekrény típusa:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

oldalt

Ívfekvés:

egyéb

Lezárás típusa:

hosszanti kar

Kábelcsavarozással:

Igen

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Szélesség:

36 mm

Magasság:

72 mm

Mélység:

72 mm

Házbevonat:

porszórt

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Rövidzár híd RB 35-16