PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl ház HC-A 16 és HC-D 25 betétekhez DUGASZ GT78601 - 1772450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - felül
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918037123
Sonepar cikkszám
GT78601
Gyártói cikkszám
1772450
Gyártói típuskód
HC-D 25-TFL-72/M1PG25G
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
felül
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
36 mm
Magasság:
72 mm
Mélység:
72 mm
Házbevonat:
porszórt
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs véglap RT 8