PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatl ház HC-A 16 és HC-D 25 betétekhez GT50854 - 1772463
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918037130
Sonepar cikkszám
GT50854
Gyártói cikkszám
1772463
Gyártói típuskód
HC-D 25-AML
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
30.5 mm
Magasság:
26 mm
Mélység:
26 mm
Házbevonat:
porszórt
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Rövidzár híd FBS 2-6