Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatlakozó lengó tokozat műanyag SN145928 - 1407619

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Ipari sokp csatlakozó lengó tokozat műanyag SN145928

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - egyéb

  • Ház anyaga - egyéb

  • Kábelbevezetés elrendezése - egyéb

  • Ívfekvés - nincs

  • Lezárás típusa - hosszanti kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356776813

Sonepar cikkszám

SN145928

Gyártói cikkszám

1407619

Gyártói típuskód

HC-EVO-B06-HLFS-PLBK

Szekrény típusa:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

nincs

Lezárás típusa:

hosszanti kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

bajonett

Védettség (IP), szerelt:

IP66

Szélesség:

49 mm

Magasság:

60.5 mm

Mélység:

60.46 mm

Házbevonat:

egyéb

Ház színe:

fekete

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Csőcsonkkal:

Nem

Tömítéssel:

Nem

Vezetékbevezetések száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK08

Ipari sokp csatlakozó lengó tokozat műanyag