PHOENIX CONTACT - Ipari sokpolosú csatl HC-D 7-SML-26/M1PG11 aljzat GT50728 - 1773284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - cink
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Ívfekvés - egyéb
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT50728
Gyártói cikkszám
1773284
Gyártói típuskód
HC-D 7-SML-26/M1PG11
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
cink
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
egyéb
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Igen
Védettség (IP), szerelt:
IP54
Szélesség:
40.5 mm
Magasság:
25.5 mm
Mélység:
25.5 mm
Házbevonat:
porszórt
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) érintkező ; Ipari sokp csatl érintkező 1,50