PHOENIX CONTACT - Ipari sokpolusú csatl betét 3+PE SN081331 - 1585210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 3
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 230 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356284943
Sonepar cikkszám
SN081331
Gyártói cikkszám
1585210
Gyártói típuskód
HC-A03-I-UT-M
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
3
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
230 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Teljesítmény érzékelők száma:
3
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Dugaszoló érintkező átmérője:
1.6 mm
Környezeti hőmérséklet:
125-125 °C
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-2.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500
Szélesség:
21 mm
Magasság:
28.5 mm
Mélység:
28.45 mm