PHOENIX CONTACT - Ipari teszt csatakozó tüske GT88746 - 1772560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.75-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Érintkezők fajtája - tekercselt
Érintkező anyaga - egyéb rézötvözet
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918037239
Sonepar cikkszám
GT88746
Gyártói cikkszám
1772560
Gyártói típuskód
HC-D STC 1 5
Érintkező kivitelezése:
csap
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.75-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkezők fajtája:
tekercselt
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Környezeti hőmérséklet:
125-125 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-1.5 mm2
Dugaszoló érintkező átmérője:
1.6 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
20