PHOENIX CONTACT - Ipari tesztcsatlakozó alj GT88747 - 1772544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.75-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Érintkezők fajtája - tekercselt
Érintkező anyaga - egyéb rézötvözet
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918037215
Sonepar cikkszám
GT88747
Gyártói cikkszám
1772544
Gyártói típuskód
HC-D BUC 1 5
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.75-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkezők fajtája:
tekercselt
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-1.5 mm2
Dugaszoló érintkező átmérője:
1.6 mm
Dugaszolási ciklusok min. száma:
20