PHOENIX CONTACT - Irányváltó ELR W1/ 2-24DC SN079762 - 2963598
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-28.8 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 2 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918943592
Sonepar cikkszám
SN079762
Gyártói cikkszám
2963598
Gyártói típuskód
ELR W1/ 2-24DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-28.8 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
2 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Relék ; Szilárdtest relé ; Irányváltó ELR W1/ 2-24DC