PHOENIX CONTACT - Irányváltó ELR W3/ 9-400 S SN088506 - 2963569
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 8 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918922498
Sonepar cikkszám
SN088506
Gyártói cikkszám
2963569
Gyártói típuskód
ELR W3/ 9-400 S
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
8 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Irányváltó ELR W3/ 9-400 S