PHOENIX CONTACT - Irányváltó kapcsoló ELR W1/ 10-24DC SN005878 - 2964306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-28.8 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918187637
Sonepar cikkszám
SN005878
Gyártói cikkszám
2964306
Gyártói típuskód
ELR W1/ 10-24DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-28.8 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
10 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Lezáró fedél szürke