Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Irányváltó kapcsoló SN011461 - 2297031

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Irányváltó kapcsoló SN011461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-500 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356167864

Sonepar cikkszám

SN011461

Gyártói cikkszám

2297031

Gyártói típuskód

ELR W3-24DC/500AC-2I

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-500 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

40 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

2.4 A

Névleges üzemi áram AC-51:

2.4 A

Névleges üzemi áram AC-53a:

2.4 A

Adat- és telekommunikáció ; Patchpanel ; Csatlakozó RJ45 moduláris Cat6