PHOENIX CONTACT - Irányváltó relé PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC SN002960 - 2980539
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-28.8 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 2 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356051309
Sonepar cikkszám
SN002960
Gyártói cikkszám
2980539
Gyártói típuskód
PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
19.2-28.8 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
2 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Relék ; Áramfigyelő relé ; Relé felügyeleti 1f 0...10A AC áramhoz