PHOENIX CONTACT - Jeladó IP20 GT45530 - 2835341
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tápfeszültség DC - 20-30 V
NAMUR bemenetek száma - 0
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Feszültségellátás módja - egyéb
Csatornák száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918178468
Sonepar cikkszám
GT45530
Gyártói cikkszám
2835341
Gyártói típuskód
PI-EX-NAM/RNO-NE
Névleges tápfeszültség DC:
20-30 V
NAMUR bemenetek száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Feszültségellátás módja:
egyéb
Csatornák száma:
1
Kapcsolóáram:
0.001 A
Galvanikus választó bemenet és kimenet között:
Igen
Névleges üzemi frekvencia:
0-0 Hz
Bemenetek száma, potenciálmentes:
0
Kapcsolófeszültség:
30 V
Kapcsolóteljesítmény:
0.8 VA
Relé kimeneti kör, záró:
0
Relé kimeneti kör, váltó:
1
Tranzisztor potenciálmentes kimeneti körök száma:
0
Tranzisztor pnp kimeneti körök száma:
0
Tranzisztor npn kimeneti körök száma:
0
Tranzisztor antivalent kimeneti körök száma:
0
Optokoppler kimeneti körök száma:
0
Zavarjelző kimenet:
Nem
Gyújtószikramentes EN 60947-5-6 NAMUR szerint:
Igen
Galvanikus választó a bemenetek között:
Nem
Galvanikus választó kimenet és kimenet között:
Nem
Galvanikus választó a tápfeszültség és a többi áramkör között:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Szélesség:
12.4 mm
Magasság:
79 mm
Teljesítményfelvétel:
0.8 W
Üzemi hőmérséklet:
-20-60 °C
Készülék felépítése:
beépíthető
Szerelési mód:
dugaszolható
Mélység:
118.4 mm
Védettség (IP):
IP20