PHOENIX CONTACT - Jelátalakító MCR passzív árammérő GT61093 - 2814359
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram méréstartomány végső értéke - 1 A
Analóg kimenet típusa - 0-10 V
Áram méréstartomány kezdőértéke - 0 A
Kapcsolókimenettel - Nem
Névleges áram frekvenciája - 60 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918148447
Sonepar cikkszám
GT61093
Gyártói cikkszám
2814359
Gyártói típuskód
MCR-SLP-1-5-UI-0
Áram méréstartomány végső értéke:
1 A
Analóg kimenet típusa:
0-10 V
Áram méréstartomány kezdőértéke:
0 A
Kapcsolókimenettel:
Nem
Névleges áram frekvenciája:
60 Hz
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó SZF 0- 0,4x2,5