Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelkonverter RS232/RS422 GT61415 - 2744416

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelkonverter RS232/RS422 GT61415

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód primer oldal - D-Sub dugaszoló 9P

  • Primeroldal haszna - RS-232

  • Szekunderoldal haszna - RS-422

  • Kétirányú - Igen

  • Csatlakozási mód szekunder oldal - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918171780

Sonepar cikkszám

GT61415

Gyártói cikkszám

2744416

Gyártói típuskód

PSM-ME-RS232/RS485-P

Csatlakozási mód primer oldal:

D-Sub dugaszoló 9P

Primeroldal haszna:

RS-232

Szekunderoldal haszna:

RS-422

Kétirányú:

Igen

Csatlakozási mód szekunder oldal:

egyéb

Galvanikus elválasztás:

aktív

Átviteli ráta:

115.2 kBit/s

Túláramvédelem:

Igen

Névleges áramfelvétel:

85 mA

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó SZF 1-0,6x3,5