PHOENIX CONTACT - Jelkonverter RS485/RS485 SN022026 - 2744429
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód primer oldal - egyéb
Primeroldal haszna - RS-485
Szekunderoldal haszna - RS-485
Kétirányú - Igen
Csatlakozási mód szekunder oldal - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918171797
Sonepar cikkszám
SN022026
Gyártói cikkszám
2744429
Gyártói típuskód
PSM-ME-RS485/RS485-P
Csatlakozási mód primer oldal:
egyéb
Primeroldal haszna:
RS-485
Szekunderoldal haszna:
RS-485
Kétirányú:
Igen
Csatlakozási mód szekunder oldal:
egyéb
Galvanikus elválasztás:
aktív
Átviteli ráta:
1500 kBit/s
Túláramvédelem:
Igen
Névleges áramfelvétel:
90 mA
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölőcsík, lapos, 1-10 ZBF 4