PHOENIX CONTACT - Jelölő cimke 15mm x 9mm fehér ragasztható SN080703 - 815677
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356124287
Sonepar cikkszám
SN080703
Gyártói cikkszám
815677
Gyártói típuskód
EML (15X9)R
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
9 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
9 mm
Magasság:
15 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő cimke 15mm x 9mm fehér ragasztható