Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő cimke 15mm x 9mm sárga ragasztható SN077900 - 816045

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő cimke 15mm x 9mm sárga ragasztható SN077900

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356107648

Sonepar cikkszám

SN077900

Gyártói cikkszám

816045

Gyártói típuskód

EML (15X9)R YE

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

9 mm

Halogénmentes:

Nem

Szélesség:

15 mm

Magasság:

15 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő cimke 15mm x 9mm sárga ragasztható