PHOENIX CONTACT - Jelölő cimke (15x6)r YE/BK SN147475 - 1116160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4063151040291
Sonepar cikkszám
SN147475
Gyártói cikkszám
1116160
Gyártói típuskód
MM-EML (15X6)R C1 YE/BK
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
6 mm
Szélesség:
15 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Jelölő cimke (15x6)r YE/BK