PHOENIX CONTACT - Jelölő cimke 16,5x5 ye/bk SN145659 - 1116201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4063151042219
Sonepar cikkszám
SN145659
Gyártói cikkszám
1116201
Gyártói típuskód
MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
6 mm
Szélesség:
16.5 mm
Magasság:
16.5 mm
Mágneses:
Nem
Jelölő cimke 16,5x5 ye/bk