PHOENIX CONTACT - Jelölő cimke (17,5x8)R c1 YE/BK SN147479 - 1116203
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4063151041779
Sonepar cikkszám
SN147479
Gyártói cikkszám
1116203
Gyártói típuskód
MM-EML (17,5X8)R C1 YE/BK
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
7 mm
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
17.5 mm
Mágneses:
Nem
Jelölő cimke (17,5x8)R c1 YE/BK