Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő cimke 20mm x 8mm fehér ragasztható SN000225 - 816786

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő cimke 20mm x 8mm fehér ragasztható SN000225

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356107525

Sonepar cikkszám

SN000225

Gyártói cikkszám

816786

Gyártói típuskód

EML (20X8)R

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

8 mm

Halogénmentes:

Igen

Szélesség:

8 mm

Magasság:

20 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24V DC 1v érintk 6A TS-35-re PLC-relé