PHOENIX CONTACT - Jelölő cimke 20mm x 8mm fehér ragasztható SN053466 - 802999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356867573
Sonepar cikkszám
SN053466
Gyártói cikkszám
802999
Gyártói típuskód
EML (20X8)R/TL
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
8 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
8 mm
Magasság:
20 mm
Mágneses:
Nem
Érzékelők ; Érzékelő beépíthető csatlakozó ; Szenzoros csatlakozó M12-es 12pólusú beépíthető