PHOENIX CONTACT - Jelölő cimke 20mm x 8mm sárga ragasztható SN080702 - 0816799
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356107693
Sonepar cikkszám
SN080702
Gyártói cikkszám
0816799
Gyártói típuskód
EML (20X8)R YE
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
8 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
8 mm
Magasság:
20 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő cimke 20mm x 8mm sárga ragasztható