Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő cimke 20x8 fehér/fekete SN145658 - 1116204

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő cimke 20x8 fehér/fekete SN145658

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - többszínű

  • Áttetsző - Nem

  • Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4063151040987

Sonepar cikkszám

SN145658

Gyártói cikkszám

1116204

Gyártói típuskód

MM-EML (20X8)R C1 WH/BK

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

többszínű

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Hosszúság:

1 mm

Halogénmentes:

Igen

Átmérő:

0 mm

Mágneses:

Nem

Jelölő cimke 20x8 fehér/fekete