PHOENIX CONTACT - Jelölő Cimke (20x8) YE/BK SN147482 - 1116205
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4063151040994
Sonepar cikkszám
SN147482
Gyártói cikkszám
1116205
Gyártói típuskód
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
8 mm
Szélesség:
20 mm
Magasság:
20 mm
Mágneses:
Nem
Jelölő Cimke (20x8) YE/BK