PHOENIX CONTACT - Jelölő Cimke (40x12) YE/BK SN147485 - 1116206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 6-6 mm
Kábelátmérő - 6-6 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 11.55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4063151042400
Sonepar cikkszám
SN147485
Gyártói cikkszám
1116206
Gyártói típuskód
MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK
Kivitel:
címke
Érátmérő:
6-6 mm
Kábelátmérő:
6-6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
11.55 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga/fekete
Szélesség:
60 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
szorítás
Jelölő Cimke (40x12) YE/BK