PHOENIX CONTACT - Jelőlő cimke (55x15) YE/BK SN147487 - 1116208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - címke
Érátmérő - 6-6 mm
Kábelátmérő - 6-6 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 14.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4063151042110
Sonepar cikkszám
SN147487
Gyártói cikkszám
1116208
Gyártói típuskód
MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK
Kivitel:
címke
Érátmérő:
6-6 mm
Kábelátmérő:
6-6 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
14.4 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga/fekete
Szélesség:
75 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
szorítás
Jelőlő cimke (55x15) YE/BK