PHOENIX CONTACT - Jelölő címke M-EML (EX24)R C1 WH/BK SN150534 - 0803973
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 8000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626212494
Sonepar cikkszám
SN150534
Gyártói cikkszám
0803973
Gyártói típuskód
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
8000 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
8000 mm
Átmérő:
0 mm
Magasság:
24 mm
Mágneses:
Nem
Jelölő címke M-EML (EX24)R C1 WH/BK