Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő cimke tekercs, felirat nélkül ezüst/matt 51x25 SN073489 - 817002

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő cimke tekercs, felirat nélkül ezüst/matt 51x25 SN073489

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - egyéb

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356107846

Sonepar cikkszám

SN073489

Gyártói cikkszám

817002

Gyártói típuskód

EML (51X25)R SR

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

25 mm

Halogénmentes:

Igen

Szélesség:

25 mm

Magasság:

51 mm

Mágneses:

Nem

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő cimke tekercs, felirat nélkül ezüst/matt 51x25