PHOENIX CONTACT - Jelölő cimke tekercs, felirat nélkül ezüst/matt SN073364 - 817057
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 32 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356107853
Sonepar cikkszám
SN073364
Gyártói cikkszám
817057
Gyártói típuskód
EML (70X32)R SR
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
32 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
32 mm
Magasság:
70 mm
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő cimke tekercs, felirat nélkül ezüst/matt