PHOENIX CONTACT - Jelölő cimke tekercs, felirat nélkül, ezüst SN009671 - 819547
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356160759
Sonepar cikkszám
SN009671
Gyártói cikkszám
819547
Gyártói típuskód
EMLP (45X15)R SR
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
15 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
15 mm
Magasság:
45 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,5mm2 L= 8mm szig fekete