PHOENIX CONTACT - Jelölő csík/10 db-os/sork.-hoz felirat igény szerint GT56634 - 825025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356357609
Sonepar cikkszám
GT56634
Gyártói cikkszám
825025
Gyártói típuskód
ZBF 5 CUS
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap 3036767 D-ST 6-TWIN