PHOENIX CONTACT - Jelölő csík/10 db-os/sork.-hoz SN123070 - 829394
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 3.5 mm
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356547499
Sonepar cikkszám
SN123070
Gyártói cikkszám
829394
Gyártói típuskód
ZBF 3,5 CUS
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
3.5 mm
Halogénmentes:
Nem
Jelölő csík/10 db-os/sork.-hoz