PHOENIX CONTACT - Jelölő csík/10 db-os/sorkapocshoz felirat nélkül ZBF 5 GT28044 - 0808642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918180355
Sonepar cikkszám
GT28044
Gyártói cikkszám
0808642
Gyártói típuskód
ZBF 5
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21