PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható UCT-WMCO 2,9 (12X4) SN078678 - 0830780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 2-2.9 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2-2.9 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
9 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356772365
Sonepar cikkszám
SN078678
Gyártói cikkszám
0830780
Gyártói típuskód
UCT-WMCO 2,9 (12X4)
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
2-2.9 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2-2.9 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő feliratozható UCT-WMCO 2,9 (12X4)