Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható UCT-WMCO 3,5 (12X4) SN078679 - 830782

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható UCT-WMCO 3,5 (12X4) SN078679

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 2.9-3.5 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2.9-3.5 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 7 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356772389

Sonepar cikkszám

SN078679

Gyártói cikkszám

830782

Gyártói típuskód

UCT-WMCO 3,5 (12X4)

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

2.9-3.5 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2.9-3.5 mm

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

12 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

4 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő feliratozható UCT-WMCO 3,5 (12X4)