PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható UCT-WMCO 4,1 (12X4) SN078682 - 830784
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 3.5-4.1 mm
Kábelátmérő - 3.5-4.1 mm
Anyag - egyéb
Hosszúság - 12 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356772402
Sonepar cikkszám
SN078682
Gyártói cikkszám
830784
Gyártói típuskód
UCT-WMCO 4,1 (12X4)
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
3.5-4.1 mm
Kábelátmérő:
3.5-4.1 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
12 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő feliratozható UCT-WMCO 4,1 (12X4)