PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható UCT-WMS 3,2 (12X4) tábla (55 db) SN012116 - 0828570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 1.5-3.2 mm
Kábelátmérő - 1.5-3.2 mm
Anyag - egyéb
Hosszúság - 12 mm
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356519670
Sonepar cikkszám
SN012116
Gyártói cikkszám
0828570
Gyártói típuskód
UCT-WMS 3,2 (12X4)
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
1.5-3.2 mm
Kábelátmérő:
1.5-3.2 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
12 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
4.3 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Vezetékcsat perf műa 25x25mm tetővel 2m/db