Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható UCT-WMS 4,7 (12X5,5) SN012117 - 0828571

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható UCT-WMS 4,7 (12X5,5) SN012117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 2.5-4.7 mm

  • Kábelátmérő - 2.5-4.7 mm

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356519694

Sonepar cikkszám

SN012117

Gyártói cikkszám

0828571

Gyártói típuskód

UCT-WMS 4,7 (12X5,5)

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

2.5-4.7 mm

Kábelátmérő:

2.5-4.7 mm

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

12 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

5.5 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Vezetékcsat perf műa 60x60mm tetővel 2m