PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-EML (15x6) fehér SN093776 - 0803816
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626172460
Sonepar cikkszám
SN093776
Gyártói cikkszám
0803816
Gyártói típuskód
0803816
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
6 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
6 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Jelölő feliratozható US-EML (15x6) fehér