PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-EML (15x6) sárga SN099885 - 0803817
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626172477
Sonepar cikkszám
SN099885
Gyártói cikkszám
0803817
Gyártói típuskód
803817
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
6 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
6 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Jelölő feliratozható US-EML (15x6) sárga