PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-EML (17,5X8) SN053809 - 0800461
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 17.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356606349
Sonepar cikkszám
SN053809
Gyártói cikkszám
0800461
Gyártói típuskód
US-EML (17,5X8)
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
17.5 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
8 mm
Magasság:
17.5 mm
Mágneses:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Wi-Fi antenna ; GSMAntenna rögzítővel, 5m kábellel SMA dugasszal