PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-EML (20x8) sárga SN099888 - 0800460
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356606332
Sonepar cikkszám
SN099888
Gyártói cikkszám
0800460
Gyártói típuskód
US-EML (20X8) YE
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
8 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
8 mm
Magasság:
20 mm
Mágneses:
Nem
Jelölő feliratozható US-EML (20x8) sárga