Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-EMLP (15X5) fehér SN089247 - 0828790

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő feliratozható US-EMLP (15X5) fehér SN089247

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 14.85 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356558723

Sonepar cikkszám

SN089247

Gyártói cikkszám

0828790

Gyártói típuskód

US-EMLP (15X5)

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

14.85 mm

Halogénmentes:

Nem

Szélesség:

5 mm

Magasság:

14.85 mm

Mágneses:

Nem

Sorkapcsok - Jelölő feliratozható US-EMLP (15X5) fehér